Zanořovací fréza 93° 50/4 mm

Artiklové číslo: 211807 50/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 93
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 50 mm
    Počet břitů Z 4
    Provedení stopky s otvorem
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Použití frézy Kruhové frézování; Ramping
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D3 44 mm
    Celková délka Lcelk. 55 mm
    Upínací otvor ⌀ 22 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 94 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 98 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 10 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 4,25 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 40,34 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička VCG. 2205
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Druh produktu Zanořovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 211807 50/4
    EAN / GTIN 4045197715043
    Číslo výrobce 211807 50/4

    Popis

    Provedení:

    Vyšší tuhost nástroje díky pojistce proti krutu mezi vyměnitelnou břitovou destičkou a uložením destičky.

    Použití:

    Pro zamezení zadření třísek, speciálně při frézování hlubokých kapes.

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku