VCGT 220530 FN diamantový povlak, HB7810, Typ: ALU

Artiklové číslo: 211860 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VCGT 220530 FN
Typ ALU
Řezný materiál HB7810
Řezný materiál TK
Posuv fz 0,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Rohový rádius 3 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 211860 ALU
EAN / GTIN 4045197555632
Číslo výrobce 211860 ALU
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
1900
Hliník (krátké třísky)
N
1900
Al > 10% Si
N
680
Grafit, GFK, CFK
N
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná frézovací destička s diamantovým povlakem pro vyšší řeznou rychlost a delší životnost u materiálů s obsahem křemíku.

Poznámka:

ap max = 7 mm pro hrubování s ae = 1×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku