{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Ni-based | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 50 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D při obvodovém frézování; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v materiálu Inconel® | 0,03 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206373 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406565381 | |
Číslo výrobce | 206373 6/0,5 |