TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Artiklové číslo: 203048 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Ni-based
⌀ břitu DC 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,08×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC; TPC
Délka břitu Lc 8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 13 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohové zaoblení rv 0,2 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v materiálu Inconel® 0,03 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203048 3
EAN / GTIN 4062406565480
Číslo výrobce 203048 3

Aplikační tabulka

Inconel
S
40
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus se zaoblením břitů jako torus.
Inovativní substrát zejména pro obrábění slitin na bázi niklu. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

K frézování slitin na bázi niklu s vysokou teplotou tvrdnutí.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 203028.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku