• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Artiklové číslo: 203048 4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Ni-based
⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,08×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC; TPC
Délka břitu Lc 11 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 17 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohové zaoblení rv 0,2 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v materiálu Inconel® 0,035 mm
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203048 4
EAN / GTIN 4062406565497
Číslo výrobce 203048 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Inconel
S
40
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciální výbrus se zaoblením břitů jako torus.
Inovativní substrát zejména pro obrábění slitin na bázi niklu. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

K frézování slitin na bázi niklu s vysokou teplotou tvrdnutí.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 203028.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku