TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC/TPC 3 mm

Artiklové číslo: 203161 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 5

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Ni-based
    ⌀ břitu DC 3 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 5
    Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,08×D; 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC; HPC
    Délka břitu Lc 8 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 13 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
    Celková délka L 57 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Rohové zaoblení rv 0,2 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v materiálu Inconel® 0,03 mm
    Barevný kroužek růžová
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 203161 3
    EAN / GTIN 4062406565763
    Číslo výrobce 203161 3

    Aplikační tabulka

    Inconel
    S
    40
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Speciální výbrus s rádiusem řezných hran podobným torusovým frézám.
    Inovativní substrát speciálně pro obrábění slitin na bázi niklu. Nově vyvinutý povlak.

    Použití:

    Pro frézování slitin na bázi niklu s vysokou tvrdostí za tepla.

    Poznámka:

    Následný produkt pro č. 203082.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku