Torusová fréza GARANT Master Ni-Based HPC 8/0,5 mm

Artiklové číslo: 206373 8/0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 6

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Ni-based
⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 50 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejný
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,1×D při obvodovém frézování; 0,1×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 25 mm
Poloměr břitu R1 0,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 33 mm
Uvolňovací ⌀ D1 7,8 mm
Celková délka L 71 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v materiálu Inconel® 0,035 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206373 8/0,5
EAN / GTIN 4062406565404
Číslo výrobce 206373 8/0,5

Aplikační tabulka

Inconel
S
50
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Inovativní substrát speciálně pro obrábění slitin na bázi niklu. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

Pro frézování slitin na bázi niklu s vysokou tvrdostí za tepla.
Pro dokončovací operace.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku