{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Uni | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206368 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047179 | |
Číslo výrobce | 206368 8/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro UNI 8/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
1 123,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
511 ks okamžitě k dodání
1 113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
1 571,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování ;0,05×D při kopírovacím frézování ;0,3×D při obvodovém frézování |
⌀ břitu DC | 8 | 8 | 8 |
Délka břitu Lc | 21 | 19 | 21 |
Úhel sklonu šroubovice | 42 | 38 | 42 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | 0 / -0,03 | e8 |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 |
Poloměr břitu R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |