{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Uni | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206368 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047278 | |
Číslo výrobce | 206368 16/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro UNI 16/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
3 315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání
3 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
6 656,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
4 249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka břitu Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Úhel sklonu šroubovice | 42 | 38 | 38 | 42 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | 0 / -0,03 | f8 | e8 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poloměr břitu R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serie | Pro Uni | Pro Steel | Master Steel | Master Uni |