{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Pro Uni | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,6 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206368 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263047230 | |
Číslo výrobce | 206368 12/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro UNI 12/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
1 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
1 893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,6 | 11,5 | 11,6 | 11,6 |
Celková délka L | 83 | 83 | 93 | 83 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Délka břitu Lc | 26 | 26 | 26 | 26 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejné | nestejné |
Typ | N | N | N | N |
Poloměr břitu R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |