{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 24 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206359 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943255 | |
Číslo výrobce | 206359 5/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 5/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
278 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 347,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
1 239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,6 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejný | nestejný | nestejné | nestejné |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |