{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 17 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206357 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197770301 | |
Číslo výrobce | 206357 5/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC 5/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
319 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 857,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 57 | 62 | 83 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | N | N | W |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Řada | Pro Steel | Master Steel | Master Alu |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus |