{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 3 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 38 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206357 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770486 | |
Číslo výrobce | 206357 12/3,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC 12/3,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
1 893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 38 | 46 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Celková délka L | 83 | 93 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Délka břitu Lc | 26 | 26 |
Typ | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 |