{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,03 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 21 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206357 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197770585 | |
Číslo výrobce | 206357 6/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC 6/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
827,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
1 456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
1 789,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
2 397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 503,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,2×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,1×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,8 mm |
Norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka břitu Lc | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 13 mm |
Typ | N | W | H | W | W | N |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus |