TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 20/4,0 mm

Artiklové číslo: 206359 20/4,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
⌀ břitu DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 41 mm
Poloměr břitu R1 4 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 74 mm
Uvolňovací ⌀ D1 19,5 mm
Celková délka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206359 20/4,0
EAN / GTIN 4045197943583
Číslo výrobce 206359 20/4,0

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,01 mm.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.
Fréza HPC s různými rohovými rádiusy pro všechny radiální přechody.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 20/4,0 mm

TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 20/4,0 mm

na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
10 660,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
5 252,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování Plná drážka, hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D
Celková délka L 126 104
Vnitřní chlazení ne ne
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Řezný materiál TK TK
Typ N N
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,13 0,13

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku