{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206354 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778772 | |
Číslo výrobce | 206354 16/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
5 408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
6 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
3 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 356,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
4 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
6 656,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka, hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,3×D při obvodovém frézování |
Délka břitu Lc | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 40 stupeň | 40 stupeň | 35 stupeň | 38 stupeň | 42 stupeň |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |