{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206354 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778734 | |
Číslo výrobce | 206354 12/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
3 185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
4 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
3 224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání
1 893,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
3 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
3 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
2 821,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
3 653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
1 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání
1 810,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | e8 | f8 | 0 / -0,03 | h10 | h10 | f8 | f8 | e8 | e8 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus | torusová fréza | torusová fréza |