{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 38 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,056 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206351 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197542359 | |
Číslo výrobce | 206351 12/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/2,0mm
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
4 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
3 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
3 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování |
Celková délka L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ břitu DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Délka břitu Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | h6 | h6 | e8 |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |