TK torusová fréza HPC DIN 6535 HA 10/2,5 mm

Artiklové číslo: 206351 10/2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 10 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 22 mm
Poloměr břitu R1 2,5 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 32 mm
Uvolňovací ⌀ D1 9,5 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,037 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,044 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206351 10/2,5
EAN / GTIN 4045197706287

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry dle DIN 6527 a spirála 38°.
Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,005 mm.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku