{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,07 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,08 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206230 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197860330 | |
Číslo výrobce | 206230 12/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK torusová fréza 12/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
3 289,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
4 017,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
2 743,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
3 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,5×D při obvodovém frézování |
Celková délka L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ břitu DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Délka břitu Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | e8 | h6 | e8 |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ stopky Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |