{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,04 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,04 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206230 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197860262 | |
Číslo výrobce | 206230 8/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK torusová fréza 8/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
1 467,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
213 ks okamžitě k dodání
2 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1 142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | DLC | TiAlN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 38 stupeň | 45 stupeň |
Typ | W | N | W |
Počet zubů Z | 3 | 4 | 3 |
Druh produktu | Fréza Torus | Fréza Torus | Fréza Torus |