{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při kopírovacím frézování; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,05 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,05 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206230 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197860279 | |
Číslo výrobce | 206230 10/0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK torusová fréza 10/0,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
2 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
1 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
2 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
2 534,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
2 382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | 30 mm | 32 mm | 32 mm | 30 mm |
Povlak | DLC | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | DLC |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,7 mm | 9,8 mm |
Délka břitu Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | h6 | e8 | e8 | e8 |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |