{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Inox | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206344 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047346 | |
Číslo výrobce | 206344 8/2,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro INOX M HPC 8/2,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
1 701,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ břitu DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Délka břitu Lc | 21 | 16 | 16 | 21 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | h10 | h10 | f8 |
Typ | N | N | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
Řada | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |