{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h10 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Poloměr břitu R1 | 2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 27 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,5 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Fréza Torus |
Katalogové číslo | 206345 8/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852045 | |
Číslo výrobce | 206345 8/2,0 |