TK torusová fréza GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 4/0,4 mm

Artiklové číslo: 206345 4/0,4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h10
  • Počet zubů Z: 4

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Inox
⌀ břitu DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h10
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 40 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 11 mm
Poloměr břitu R1 0,4 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 16 mm
Uvolňovací ⌀ D1 3,6 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,025 mm
Tolerance stopky h6
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206345 4/0,4
EAN / GTIN 4045197851932

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
230
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem.
Pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích.
Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro TOOLOX®.

Výhoda:

Vyšší odolnost proti oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Inox" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku