{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,12×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,9 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,08 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203116 4 | |
EAN / GTIN | 4062406783440 | |
Číslo výrobce | 203116 4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
1 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
304 ks okamžitě k dodání
1066,00 CZK
643,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,9 mm | 3,9 mm | 3,8 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | h10 | e8 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné |