{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,12×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 42 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,8 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Počet lamačů třísek | 1 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,32 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203116 16 | |
EAN / GTIN | 4062406783501 | |
Číslo výrobce | 203116 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
5 433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
857 ks okamžitě k dodání
3 458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
577 ks okamžitě k dodání
2 886,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
3 705,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
5 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
315 ks okamžitě k dodání
6 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Celková délka L | 92 | 108 | 92 | 108 | 108 | 150 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
⌀ břitu DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Typ | N | N | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |