{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,12×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203116 10 | |
EAN / GTIN | 4062406783488 | |
Číslo výrobce | 203116 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
2 781,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 269 ks okamžitě k dodání
1 711,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
2 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
192 ks okamžitě k dodání
1 690,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | 30 mm | 40 mm | 30 mm |
Povlak | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Norma | výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
⌀ břitu DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Délka břitu Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |