TK fréza HOLEX Pro Inox HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 202378 3
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pro Inox
⌀ břitu DC 3 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 13 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,1 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,012 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,015 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202378 3
Kopírovat
EAN / GTIN 4045197879370
Kopírovat
Číslo výrobce 202378 3
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
240
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
220
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
180
Ocel < 1100 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
180
Ocel < 1400 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
150
TOOLOX 33
vhodné pro / [m/min]
H
ISO kód:
115
TOOLOX 44
vhodné pro / [m/min]
H
ISO kód:
80
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
100
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
85
Uni
vhodné pro / [m/min]
 
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
mokré min.
vhodné pro / [m/min]
 
suché
vhodné pro / [m/min]
 
Vzduch
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích. Použitelná s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro oceli do cca 1100 N/mm2 .

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku