{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Inox | |
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 22 mm | |
Poloměr břitu R1 | 1 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Druh produktu | torusová fréza |
Katalogové číslo | 206344 10/1,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047360 | |
Číslo výrobce | 206344 10/1,0 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK torusová fréza HOLEX Pro INOX M HPC 10/1,0 mm
na poptávku
Ihned k dodání
162 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
2 241,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 527,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
2 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiSiN | TiSi | TiAlN | AlCrN |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 38 | 35 | 40 | 35 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejný | nestejný |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |