TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Artiklové číslo: 203212 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,03
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,03
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 38 mm
Celková délka L 105 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC 0,045 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203212 20
EAN / GTIN 4045197641045
Číslo výrobce 203212 20

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
H
145
Ocel < 65 HRC
H
100
Ocel < 67 HRC
H
80
Ocel > 70 HRC
H
75
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo 70: Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností vůči lomu a současně vynikající odolností vůči opotřebení pro optimální bezpečnost procesu. Nově vyvinutá, nanokrystalická high-tech povrchová úprava pro frézování tvrdého materiálu do 70 HRC. Vhodná zejména pro dlouhodobé použití při výrobě nástrojů a forem.Velikost 2 – 5: Úhel odsazení α = 15°.
Tolerance:
  • Velikost jmen. ⌀: DC ≤ vel. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Velikost jmen. ⌀: DC od vel. 16: 0 / −0,03 mm.

Použití:

Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.
Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)

Poznámka:

Pro materiály > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
19 058,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
10 062,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
4 888,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
4 563,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Barevný kroužek červená červená červená červená
Celková délka L 105 mm 104 mm 104 mm 104 mm
Řezný materiál TK TK TK TK
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň 50 stupeň 50 stupeň 45 stupeň
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,03 e8 h10 0 / -0,02
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku