{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,02 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 55 HRC | 0,055 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203246 20 | |
EAN / GTIN | 4062406252496 | |
Číslo výrobce | 203246 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
4 563,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
10 062,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
4 888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | červená | červená | červená |
Celková délka L | 104 | 104 | 104 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / -0,02 | e8 | h10 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |