TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm

Artiklové číslo: 203212 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,02
  • Počet zubů Z: 6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,02
Počet zubů Z 6
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Směr přísuvu Horizontální a šikmý
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,05×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 13 mm
Celková délka L 58 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC 0,018 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 203212 5
EAN / GTIN 4045197640789
Číslo výrobce 203212 5
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 60 HRC
H
145
Ocel < 65 HRC
H
100
Ocel < 67 HRC
H
80
Ocel > 70 HRC
H
75
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

GARANT Diabolo 70: Speciální TK substrát s extrémně vysokou odolností vůči lomu a současně vynikající odolností vůči opotřebení pro optimální bezpečnost procesu. Nově vyvinutá, nanokrystalická high-tech povrchová úprava pro frézování tvrdého materiálu do 70 HRC. Vhodná zejména pro dlouhodobé použití při výrobě nástrojů a forem.Velikost 2 – 5: Úhel odsazení α = 15°.
Tolerance:
  • Velikost jmen. ⌀: DC ≤ vel. 12: 0 / −0,02 mm;
  • Velikost jmen. ⌀: DC od vel. 16: 0 / −0,03 mm.

Použití:

Díky speciální tvrdé geometrii optimálně použitelná pro kalené materiály od 60 HRC do 70 HRC.
Pro obvodové frézování při dokončování.
(Čelní frézování pouze s malou hloubkou řezu.)

Poznámka:

Pro materiály > 65 HRC: ae = 0,02×D.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku