{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,02 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 64 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 70 HRC | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203212 8 | |
EAN / GTIN | 4045197641007 | |
Číslo výrobce | 203212 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
3 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
2 392,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 228 ks okamžitě k dodání
1 680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
356 ks okamžitě k dodání
897,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
197 ks okamžitě k dodání
2 418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | ZOX | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | DIN 6527 | DIN 6527 | výrobní norma | DIN 6527 |
⌀ břitu DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Délka břitu Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,02 | f8 | e8 | h10 | e8 | 0 / -0,02 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |