{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 24 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 30 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková délka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Počet lamačů třísek | 1 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203117 8 | |
EAN / GTIN | 4062406783655 | |
Číslo výrobce | 203117 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
2 678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
1 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
1 669,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 446,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
481 ks okamžitě k dodání
1 168,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný |
Strategie obrábění | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |