{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 45 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Počet lamačů třísek | 2 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,24 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203117 12 | |
EAN / GTIN | 4062406783679 | |
Číslo výrobce | 203117 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
4 223,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
2 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
3 432,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
3 276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
2 704,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
696 ks okamžitě k dodání
2 065,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Počet zubů Z | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Strategie obrábění | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Serie | Master Inox | Pro Inox | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Pro Inox |