{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Inox | |
⌀ břitu DC | 6 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 6 | |
Úhel sklonu šroubovice | 36 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 18 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Počet lamačů třísek | 1 | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,12 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203117 6 | |
EAN / GTIN | 4062406783648 | |
Číslo výrobce | 203117 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX s děliči třísek TPC 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
341 ks okamžitě k dodání
2 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
318 ks okamžitě k dodání
1 064,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
1 352,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
1 264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1 061,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,08×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Celková délka L | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 65 |
Délka břitu Lc | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,12 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |