{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 40 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 48 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková délka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,12 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,062 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203087 8 | |
EAN / GTIN | 4062406569440 | |
Číslo výrobce | 203087 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s děliči třísek TPC 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
2 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3536,00 CZK
2 418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
3146,00 CZK
1 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
3 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3588,00 CZK
2 453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejný | nestejné | nestejný |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,12 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejný |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |