{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 100 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 120 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Celková délka L | 175 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203087 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569488 | |
Číslo výrobce | 203087 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza s děliči třísek TPC 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
9 022,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
14976,00 CZK
10 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
13910,00 CZK
9 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
13 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
14794,00 CZK
11 300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Počet zubů Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | Horizontální a šikmý |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |