{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 60 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 72 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,091 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203087 12 | |
EAN / GTIN | 4062406569464 | |
Číslo výrobce | 203087 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza s děliči třísek TPC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
3 458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
6240,00 CZK
4 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
5226,00 CZK
3 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
6214,00 CZK
4 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,05×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D |
Norma | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ břitu DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Úhel sklonu šroubovice | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | nestejný | nestejný | nestejné | nestejný |
Počet zubů Z | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 |