{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 7 | |
Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | TPC | |
Délka břitu Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 81 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v INOXu < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203108 8 | |
EAN / GTIN | 4045197954169 | |
Číslo výrobce | 203108 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza s několika děliči třísek TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
3588,00 CZK
2 453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
3536,00 CZK
2 418,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3146,00 CZK
1 795,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
3 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
2 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,03×D | 0,05×D |
Barevný kroužek | modrá | modrá | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma | výrobní norma |
Typ | N | N | N | N | N |
Směr přísuvu | Horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,16 mm | 0,12 mm |