{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejná | |
Dělení břitů | nestejná | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203039 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230913 | |
Číslo výrobce | 203039 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
171 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání
1 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
828 ks okamžitě k dodání
1 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 183 ks okamžitě k dodání
858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Celková délka L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 19 mm | 21 mm | 21 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Dělení břitů | nestejná | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |