{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejná | |
Dělení břitů | nestejná | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 13,8 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203039 14 | |
EAN / GTIN | 4062406230944 | |
Číslo výrobce | 203039 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza GARANT Master Steel HPC 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
4 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
4 134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
3 588,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
4 654,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ břitu DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejná | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,096 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,096 |
Počet zubů Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |