{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 8 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 21 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 25 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203072 8 | |
EAN / GTIN | 4062406565176 | |
Číslo výrobce | 203072 8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
1 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
333 ks okamžitě k dodání
1 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
680 ks okamžitě k dodání
1 045,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání
1 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování |
Uvolňovací ⌀ D1 | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,7 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Délka břitu Lc | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejná |
Typ | N | N | N | N | N |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejná |