{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202307 9 | |
EAN / GTIN | 4062406093525 | |
Číslo výrobce | 202307 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání
793,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
819,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání
1 069,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 72 | 48 | 72 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | h10 | e8 |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 |