{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 32 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202307 18 | |
EAN / GTIN | 4045197931740 | |
Číslo výrobce | 202307 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
2 717,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
4 693,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
5 590,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
6 734,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | 0,5×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Celková délka L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 117 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 32 mm | 32 mm | 31 mm | 31 mm |
Typ | N | N | W | W |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |