{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202307 2 | |
EAN / GTIN | 4045197931597 | |
Číslo výrobce | 202307 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 2mm
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
359 ks okamžitě k dodání
658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
172 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Délka břitu Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň | 30 stupeň |
Počet zubů Z | 3 | 2 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |