{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 16 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202307 7 | |
EAN / GTIN | 4062406093495 | |
Číslo výrobce | 202307 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 7mm
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
567,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
762,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 63 mm | 42 mm | 63 mm |
Norma | DIN 6527 | Výrobní norma | DIN 6527 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | h10 | e8 |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 2 |