{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 45 mm | |
Celková délka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192600 25 | |
EAN / GTIN | 4045197107107 | |
Číslo výrobce | 192600 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
2 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
3588,00 CZK
2 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
2096,00 CZK
1 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
5187,00 CZK
2 458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Profil frézování | NR | NR | NR | NR |
Celková délka L | 121 | 121 | 121 | 166 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Délka břitu Lc | 45 | 45 | 45 | 90 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 27 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | js12 | js12 | k12 |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý | horizontální a šikmý |