{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 22 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil frézování | NR | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Počet zubů Z | 5 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 38 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,5 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 192600 22 | |
EAN / GTIN | 4045197107084 | |
Číslo výrobce | 192600 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovací fréza HSS-Co8 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1 961,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání
2639,00 CZK
2 128,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
1967,00 CZK
1 500,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
4485,00 CZK
2 163,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 104 | 104 | 104 | 141 |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 | DIN 1835 B s h6 |
⌀ břitu DC | 22 | 22 | 22 | 22 |
Délka břitu Lc | 38 | 38 | 38 | 75 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 30 | 30 | 27 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |